ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLBG45/8W1 Lampadina a Led E27 - 8W - 230Vac - Bianco caldo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Lunghezza - 45 mm
Tensione nominale - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Durata media nominale - 15000 h
Confezione
10 PZ
EAN
8017443673946
Codice prodotto
ALPLBG45/8W1
Cod. produttore
LBG45/8W1
Produttore
ALP
Base:
E27
Lunghezza:
45 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
45 mm
Colore del corpo:
Bianco
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
** Caratteristiche Generali ** Tipo lampada: Mini-Bulbo Tempo di vita L70B50: 15000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso: 710lm CRI: 80 Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: F Potenza: 8W Fattore di sfasamento DF: 0.5 Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 3000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: E27 Lunghezza: 45mm Larghezza: 45mm Altezza: 80mm Diametro: ø45mm Colore corpo: Bianco Diffusore: Policarbonato opaco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C








