pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLBA60/8NW LAMP.BULBO LED 8.5W 230V E27 4000K

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Lunghezza - 60 mm

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Durata media nominale - 20000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443664999

Codice prodotto

ALPLBA60/8NW

Cod. produttore

LBA60/8NW

Produttore

ALP

Base:

E27

Lunghezza:

60 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

60 mm

Colore del corpo:

Bianco

Fattore di potenza:

0.5

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

** Caratteristiche Generali ** Tipo lampada: Bulbo Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco naturale Flusso: 840lm CRI: 80 Angolo di emissione: 180° Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: F Potenza: 8.5W Fattore di potenza PF: 0.5 Fattore di sfasamento DF: 0.5 Corrente ingresso max: 70mA Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: E27 Lunghezza: 60mm Larghezza: 60mm Altezza: 107mm Diametro: ø60mm Colore corpo: Bianco Diffusore: Policarbonato opaco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C