pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLB125WW2 LAMP. BULBO LED E27 48V 7W 2700K

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Lunghezza - 60 mm

  • Tensione nominale - 45...50 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Durata media nominale - 20000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443661615

Codice prodotto

ALPLB125WW2

Cod. produttore

LB125WW2

Produttore

ALP

Base:

E27

Lunghezza:

60 mm

Tensione nominale:

45...50 V

Tipo di tensione:

DC

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

60 mm

Colore del corpo:

Bianco

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

** Caratteristiche Generali ** Tipo lampada: Bulbo Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.95 Tipo di led: smd 2835 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso: 806lm CRI: 80 Angolo di emissione: 150° Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.95 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: F Potenza: 7W Tens. funzionamento DC: 48Vdc (45‑50Vdc) Tens. funzionamento AC: 48Vac Dimmerabile: no ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 2700K ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: E27 Lunghezza: 60mm Larghezza: 60mm Altezza: 112mm Diametro: ø60mm Materiale corpo: Plastica Colore corpo:Bianco Diffusore: Policarbonato opaco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -20 / 40°C