ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLB124/1NW Led bulb E27 - 11W - 12/24Vdc - Natural white


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Lunghezza - 60 mm
Tensione nominale - 10...30 V
Tipo di tensione - DC
Durata media nominale - 20000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8017443672666
Codice prodotto
ALPLB124/1NW
Cod. produttore
LB124/1NW
Produttore
ALP
Base:
E27
Lunghezza:
60 mm
Tensione nominale:
10...30 V
Tipo di tensione:
DC
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
60 mm
Colore del corpo:
Bianco
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
** Caratteristiche Generali ** Tipo lampada: Bulbo Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.95 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco naturale Flusso: 1150lm CRI: 80 Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.95 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: F Potenza: 11W Fattore di sfasamento DF: 0.7 Corrente ingresso max: 910mA Tens. funzionamento DC: 10‑30Vdc Dimmerabile: no ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: E27 Lunghezza: 60mm Larghezza: 60mm Altezza: 121mm Diametro: ø60mm Colore corpo: Bianco Diffusore: Policarbonato opaco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C