ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLB122/1WW Led bulb E27 - 5,5W - 12/24Vdc - Warm white

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Lunghezza - 60 mm
Tensione nominale - 10...30 V
Tipo di tensione - DC
Durata media nominale - 15000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8017443672550
Codice prodotto
ALPLB122/1WW
Cod. produttore
LB122/1WW
Produttore
ALP
Base:
E27
Lunghezza:
60 mm
Tensione nominale:
10...30 V
Tipo di tensione:
DC
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
60 mm
Colore del corpo:
Bianco
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
** Caratteristiche Generali ** Tipo lampada: Bulbo Tempo di vita L70B50: 15000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.95 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso: 500lm CRI: 80 Fattore mantenimento flusso: 0.93 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: G Potenza: 5.5W Corrente ingresso max: 460mA Tens. funzionamento DC: 10‑30Vdc Dimmerabile: no ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 2700K ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: E27 Lunghezza: 60mm Larghezza: 60mm Altezza: 115mm Diametro: ø60mm Colore corpo: Bianco Diffusore: Policarbonato opaco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: 0 / 40°C








