pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKUPS1200 UPS 1200VA 230VAC BATT. 2X12V 7AH - 2...

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 162...290 V

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Potenza in uscita effettiva - 720 W

  • Potenza apparente di uscita - 1200 VA

  • Altezza - 178 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443663138

Codice prodotto

ALPKUPS1200

Cod. produttore

KUPS1200

Produttore

ALP

Tensione d'ingresso:

162...290 V

Tensione d'uscita:

220...240 V

Potenza in uscita effettiva:

720 W

Potenza apparente di uscita:

1200 VA

Altezza:

178 mm

Larghezza:

148 mm

Profondità:

298 mm

Peso:

7.4 kg

Tecnologia UPS:

Line-Interaktiv

Tipologia costruttiva:

Tower

UPS compatto da 1200VA con batteria integrata e 4 prese schuko. Fornisce temporaneamente l'energia della batteria durante le interruzioni di corrente evitando la perdita di dati ed eventuali danni all’hardware. Ideale per l’uso in casa e in piccoli uffici. La funzione AVR attenua i disturbi di rete e stabilizza la tensione di uscita a 230V. Le prese protette da sovratensione impediscono danni dovuti a colpi di corrente, picchi e fluttuazioni. Gestione della ventola (50%-100%) automatica. La velocità della ventola aumenta al 100% in caso di carico collegato in uscita. Rumore udibile ad 1m: 40-45dB ** Requisiti di sistema ** Connessione all'alimentazione a parete dotata di messa a terra. Dispositivi supportati: PC, monitor. ** Caratteristiche Generali ** Forma d'onda in uscita (mod. batteria): Sinusoidale modificata Tecnologia: Line-interactive Tipologia: Monofase Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica Potenza: 1200VA - 720W Fattore di potenza: 0.6 Stabilizzatore elettronico (AVR): si Rumorosità max. a 1m: =45dBA Classe di protezione: I Installazione: verticale/tower Colore: Nero Contenuto confezione: Manuale, UPS ** Ingresso ** Tensione d'ingresso: 162‑290Vac Frequenza ingresso: 50/60Hz ** Uscita ** Tensione d'uscita (mod. batteria): 230Vac (220‑240Vac) Frequenza uscita (mod. batteria): 50/60Hz Corrente d'uscita: 5.2mA Tempo d'intervento: 4ms ** Batterie ** Tensione batteria: 12V Capacità batterie: 2 x 7Ah Tot. 24V Tempo di ricarica batteria (90%): 8hr Connessioni batteria: faston 6,3mm Sostituzione batterie: Standard Estensione autonomia: Non disponibile ** Diagnostica ** Indicatore stato: LED Allarmi: Modalità batteria, Batteria scarica, Sovraccarico, Guasto Software: PowerMaster+ Local&Remote: Windows, macOS, Linux, VMware Gestione: Auto-ricarica, Auto-restart, Software power management ** Protezioni ** Protezioni uscita: sovraccarico ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 298mm x 148mm x 178mm Protezione: IP20 Materiale chassis: ABS ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di funzionamento: 0/40°C Temperatura raccomandata: 20-25°C Umidità max: 90% ** Collegamenti ** Connessioni alimentazione ingresso: Spina Schuko Connessioni alimentazione uscite: 4 prese Schuko Comunicazioni: USB HID, Protezione RJ45/RJ11 ** Connessioni e visualizzazioni ** USB per la visualizzazione tramite software (fornito) dello stato di funzionamento. RJ45 (Network/Fax/Modem) per protezione della linea telefonica. LED per l'indicazione dello stato di funzionamento. ** Allarmi ** -Batteria in scarica: Segnalazione acustica ogni 30s; - Batteria scarica: Segnalazione acustica ogni 2s; - Sovraccarico: Segnalazione acustica ogni 0.5s - Guasto: Segnalazione acustica continua ** Avvertenze ** Le batterie utilizzate sono esclusivamente batterie al piombo ermetiche senza manutenzione che permettono l’installazione dell'apparecchiatura, in conformità alla normativa EN50272-2, senza necessità di progettazione di locali batterie separati. Il tempo di backup può variare a seconda dell'assorbimento dei carichi collegati. Danni o perdite di dati possono essere dovute a anomalie della rete elettrica. Collegare all'UPS solo PC o Monitor. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per eventuali perdite di dati ed eventuali danni causati dallarete elettrica.