ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKR174 CARICABATTERIE USB DUE PORTE 5V 4.2A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Altri
Larghezza del dispositivo - 36.8 mm
Altezza del dispositivo - 48.6 mm
Profondità del dispositivo - 36.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443643901
Codice prodotto
ALPKR174
Cod. produttore
KR174
Produttore
ALP
Collegamento:
Altri
Larghezza del dispositivo:
36.8 mm
Altezza del dispositivo:
48.6 mm
Profondità del dispositivo:
36.8 mm
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: dc-dc switching non isolato Grado Protezione: IP50 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 12‑28Vdc Potenza: 21W Tensione d'uscita: 5V Corrente d'uscita: 4200mA Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Protezioni: corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 36.8 x 36.8 x 48.6mm Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: faston 6,3 Connettori: USB tipo"A" ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro:0/40°C ** Anello luminoso: ** Blu