pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKR132 RID. AUTO QC 2XUSB A 18W

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443648012

Codice prodotto

ALPKR132

Cod. produttore

KR132

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: dc-dc switching non isolato Carica rapida: Quick Charge 3.0 ** Caratteristiche Elettriche ** Collegamento interno: negativo comune Tensione d'ingresso: 12‑24Vdc Potenza: 18W Corrente d'uscita: 3000mA Tensione d'uscita: 3.6 - 12V Regolazione di carico: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±10% Protezioni: corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 64.9 x 28 x 28mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connettori: USB tipo"A" ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/30°C