ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL843-10 ALIM CC 300-1400MA DIP 40W 3-65V 1-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 171.5 mm
Larghezza - 54 mm
Altezza - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443676022
Codice prodotto
ALPKL843-10
Cod. produttore
KL843-10
Produttore
ALP
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
171.5 mm
Larghezza:
54 mm
Altezza:
20 mm
** Caratteristiche Generali ** Tipo regolazione: CC Classe isolamento: II Correzione PF: Con PFC Dimmerabile: si Dimmerazione: 1-10V Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 200‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50Hz Fattore di potenza: >0.9 Potenza: 40W Corrente d'uscita: 300 - 1400mA Tensione d'uscita: 3 - 65V Tensione d'uscita massima: 75V n. led serie: 1-19 Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 171.5 x 54 x 20mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Bianco Connessioni: morsetti a vite ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -10/40°C Temperatura involucro: 80°C ** Corrente di uscita - Impostazione DIP switch ** 1400mA 3-29V 40W [1 1 1 1] 1300mA 3-31V 40W [0 1 1 1] 1200mA 3-34V 40W [1 0 1 1] 1100mA 3-37V 40W [0 0 1 1] 1000mA 3-40V 40W [1 1 0 1] 900mA 3-45V 40W [0 1 0 1] 800mA 3-50V 40W [1 00 1] 700mA 3-57V 40W [0 0 0 1] 650mA 3-62V 40W [1 1 1 0] 600mA 3-65V 39W [0 1 1 0] 550mA 3-65V 35,8W [1 0 1 0] 500mA 3-65V 32,5W [0 0 1 0] 450mA 3-65V 29,3W [1 1 0 0] 400mA 3-65V 26W [0 1 0 0] 350mA 3-65V 22,8W[1 0 0 0] 300mA 3-65V 19,5W [0 0 0 0]










