ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL842-06 ALIM CC 1400MA 30W 10.8-21.6V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 16 mm
Larghezza - 59 mm
Lunghezza - 159 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443614055
Codice prodotto
ALPKL842-06
Cod. produttore
KL842-06
Produttore
ALP
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
16 mm
Larghezza:
59 mm
Lunghezza:
159 mm
** Caratteristiche Generali ** Tipo regolazione: CC Classe isolamento: II Correzione PF: Con PFC Dimmerabile: no Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 200‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.9 Potenza: 30W Corrente d'uscita: 1400mA Tensione d'uscita: 10.8 - 21.6V Tensione d'uscita massima: 30V n. led serie: 4-6 Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Tolleranza corrente d'uscita: ±5% Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 159 x 59 x 16mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Bianco Connessioni: morsetti a vite ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -20/45°C Temperatura involucro: 85°C