ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL430-02 ALIM.TENS.COST.12V 35W IP67


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 28 mm
Larghezza - 32 mm
Lunghezza - 148 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443631632
Codice prodotto
ALPKL430-02
Cod. produttore
KL430-02
Produttore
ALP
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
28 mm
Larghezza:
32 mm
Lunghezza:
148 mm
** Caratteristiche Generali ** Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Correzione PF: Senza PFC Dimmerabile: no Grado Protezione: IP67 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.5 Potenza: 36W Tensione d'uscita: 12V Corrente d'uscita: 3000mA Regolazione di carico: ±2% Regolazione di linea: ±1% Tolleranza tensione d'uscita: ±3% Ripple: