ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL284-04 ALIM.CV 24V 100W 230V DIMMER 1-10V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 32 mm
Larghezza - 64 mm
Lunghezza - 244 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443640948
Codice prodotto
ALPKL284-04
Cod. produttore
KL284-04
Produttore
ALP
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
32 mm
Larghezza:
64 mm
Lunghezza:
244 mm
** Caratteristiche Generali ** Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Correzione PF: Con PFC Dimmerabile: si Dimmerazione: 1-10V Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.95 Potenza: 100W Tensione d'uscita: 24V Corrente d'uscita: 4160mA Regolazione di carico: ±1% Regolazione di linea: ±1% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Bianco Connessioni: morsetti a vite ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -20/45°C Temperatura involucro: 80°C