pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKIPS020-04 Pure sine wave 2000W Inverter Input: 24Vdc, Output: 230Vac - With battery charger

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale in uscita AC - 2000 W

  • Grado di efficacia max. - 80 %

  • Peso - 21 kg

  • Larghezza - 218 mm

  • Altezza - 179 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443614994

Codice prodotto

ALPKIPS020-04

Cod. produttore

KIPS020-04

Produttore

ALP

Potenza nominale in uscita AC:

2000 W

Grado di efficacia max.:

80 %

Peso:

21 kg

Larghezza:

218 mm

Altezza:

179 mm

Profondità:

442 mm

Inverter adatto per impianto fotovoltaico ad isola (stand-alone). ** Caratteristiche Generali ** Tipologia inverter: con cariacabatterie e bypass 230V Modalità funzionamento: Priorità AC (UPS) Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica Funzioni aggiuntive: Modalità risparmio energetico ** Caratteristiche Inverter ** Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura Frequenza: 50Hz Distorsione d'onda THD: 100Ah Consumo a vuoto in stand by: