ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD503/2 ALIM.SWITCH. 2X5V 1A-2.1A IN.230V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 3400 mA
Larghezza del dispositivo - 28.5 mm
Altezza del dispositivo - 45 mm
Profondità del dispositivo - 85 mm
Adatto per grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8017443625709
Codice prodotto
ALPKD503/2
Cod. produttore
KD503/2
Produttore
ALP
Corrente max. di uscita:
3400 mA
Larghezza del dispositivo:
28.5 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Profondità del dispositivo:
85 mm
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: plugin Tipo regolazione: CC + CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 17W Tensione d'uscita: 5V Corrente d'uscita: 3400mA Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 85 x 28.5 x 45mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Cavo d'uscita: nessuno Connettori: USB tipo"A" ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/30°C Cavo USB non incluso