ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKCP0600/U1 CAR.BATT. PB 2-6-12V.600MA CON PINZE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443625341
Codice prodotto
ALPKCP0600/U1
Cod. produttore
KCP0600/U1
Produttore
ALP
** Caratteristiche ** Adatto per batterie: - 2V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah - 6V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah - 12V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah Tensione di uscita regolabile tramite selettore Terminali intercambiabili inclusi ** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: plugin Classe isolamento: II Adatto per batterie: Piombo GEL, AGM, Pb-Ca Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Terminazione di carica: corrente minima Regolazione uscita: commutatore manuale Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Frequenza: 50/60Hz Corrente d'uscita: 600mA Tensione d'uscita: 2 - 12V Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 82 x 56 x 80mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: connettore fisso Connettori: Pinze ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/40°C ** Indicazioni Led ** - Led Verde acceso: batteria in carica - Led Rosso: acceso: inversione di batteria - Led spento: fine carica/stand by con corrente ≤30mA* * se la corrente di mantenimento assorbita dalla batteria rimane maggiore di 30mA anche quando essa è completamente carica, allora il led non si spegne. Connettore d'uscita: Spine reversibili. Vedi dettaglio