pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKCB032 Litio/Ni-Mh battery charger

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443635050

Codice prodotto

ALPKCB032

Cod. produttore

KCB032

Produttore

ALP

Formato batterie: Ni-Mh: AA, AAA Li-ion: 14500, 16650, 17500, 17670,18500, 18650, 22650 Uscita principale: 2x3,7V 1A (Li-ion) 2x1,4V 1A (Ni-Mh) Uscita ausiliaria USB: 5Vdc - 2,1A max Innesti a molla ** Caratteristiche Generali ** Formato pila: AA, AAA Numero pile: 2 Tipo batteria: Li-Ion/Ni-Mh Ricaricabile: Si Colore: Bianco ** Ingresso ** Tensione d'ingresso: 5Vdc Tipo Connettore ingresso: Micro USB tipo "B" ** Uscita ** Tipo Connettore uscita: USB tipo "A" ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 110.9mm x 48mm x 27.3mm Materiale contenitore: Plastico La confezione ** NON ** include: - Batterie - Cavetto di alimentazione - Alimentatore 5V 2.1A non incluso ** Attenzione ** Collegare esclusivamente batterie ricaricabili. Uscita ausiliaria USB A, attiva solo in fase di carica. Il dispositivo non funziona da power bank