pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKCB016 Power bank - 4400mAh

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 2000 mA

  • Altezza del dispositivo - 24 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443647237

Codice prodotto

ALPKCB016

Cod. produttore

KCB016

Produttore

ALP

Corrente max. di uscita:

2000 mA

Altezza del dispositivo:

24 mm

** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Smartphone, Tablet, iPad®, iPhone® Tipo batteria: Li-Ion Capacità batteria: 4400mAh Ricaricabile: Si ** Ingresso ** Tensione d'ingresso: 5Vdc Tipo Connettore ingresso: Micro USB tipo "B" ** Uscita ** Tensione d'uscita: 5Vdc Corrente d'uscita max: 2000mA Tipo Connettore uscita: USB tipo "A" Protezioni: sovratensione, corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 97.5mm x 51mm x 24mm Materiale contenitore: Plastico Cavo USB - micro USB 0,2m incluso. ** Attenzione ** il cavetto ha solo funzione di alimentazione e non di sincronizzazione dati. ** Attenzione ** Il dispositivo contiene batterie al litio.