pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKA1000/24 Pure sine wave 1000W Inverter Input: 24Vdc, Output: 230Vac

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale in uscita AC - 1000 W

  • Grado di efficacia max. - 85 %

  • Peso - 3.6 kg

  • Larghezza - 198 mm

  • Altezza - 83 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443670525

Codice prodotto

ALPKA1000/24

Cod. produttore

KA1000/24

Produttore

ALP

Potenza nominale in uscita AC:

1000 W

Grado di efficacia max.:

85 %

Peso:

3.6 kg

Larghezza:

198 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

360 mm

Inverter adatto per impianto fotovoltaico ad isola (stand-alone). ** Caratteristiche Generali ** Tipologia inverter: semplice Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica ** Caratteristiche Inverter ** Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura Frequenza: 50Hz Distorsione d'onda THD: 150Ah Consumo a vuoto in stand by: