ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO552Y LAMP.LED 24VAC-DC 50HZ 1W GIALLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Tensione nominale - 20...30 V
Tipo di tensione - AC / DC
Colore - Giallo
Durata media nominale - 25000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8017443612068
Codice prodotto
ALPJO552Y
Cod. produttore
JO552Y
Produttore
ALP
Base:
E14
Tensione nominale:
20...30 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore:
Giallo
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
25 mm
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
** Caratteristiche Generali ** Tipo lampada: T25 Tempo di vita L70B50: 25000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Tipo di led: smd 2835 Numero Led: 12 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Giallo Flusso: 2lm Lunghezza d'onda: 589nm CRI: 80 Angolo di emissione: 240° Starting time: 0.2s ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 1W Tens. funzionamento DC: 24Vdc (20‑30Vdc) Tens. funzionamento AC: 24Vac Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: E14 Altezza: 63mm Diametro: ø25mm Diffusore: Policarbonato opaco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C