ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO552/1WW LAMP.LED 24VAC-DC 50HZ 1W B.CALDO 2700K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Lunghezza - 25 mm
Tensione nominale - 20...30 V
Tipo di tensione - AC / DC
Durata media nominale - 20000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8017443670785
Codice prodotto
ALPJO552/1WW
Cod. produttore
JO552/1WW
Produttore
ALP
Base:
E14
Lunghezza:
25 mm
Tensione nominale:
20...30 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
25 mm
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
** Caratteristiche Generali ** Tipo lampada: T25 Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Tipo di led: smd 2835 Numero Led: 12 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso: 80lm CRI: 80 Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: G Potenza: 1W Tens. funzionamento DC: 24Vdc (20‑30Vdc) Tens. funzionamento AC: 24Vac Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 2700K ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: E14 Lunghezza: 25mm Larghezza: 25mm Altezza: 63mm Diametro: ø25mm Diffusore: Policarbonato opaco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C