pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO551/24WW LAMPADINA LED E14 3W 2700K 24VDC

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Lunghezza - 17 mm

  • Tensione nominale - 20...30 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Durata media nominale - 25000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443625822

Codice prodotto

ALPJO551/24WW

Cod. produttore

JO551/24WW

Produttore

ALP

Base:

E14

Lunghezza:

17 mm

Tensione nominale:

20...30 V

Tipo di tensione:

DC

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

17 mm

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 25000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Tipo di led: smd 2835 Numero Led: 36 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso: 220lm CRI: 80 Angolo di emissione: 360° Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: G Potenza: 3W Tens. funzionamento DC: 24Vdc (20‑30Vdc) Dimmerabile: no ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 2700K ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: E14 Lunghezza: 17mm Larghezza: 17mm Altezza: 52mm Diametro: ø17mm ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Attenzione ** Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.