ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO548/16/1PW LAMPADINA LED BA15D 3W 6500K 12VAC-DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - BA15d
Lunghezza - 17 mm
Tensione nominale - 10...15 V
Tipo di tensione - AC / DC
Durata media nominale - 20000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8017443625792
Codice prodotto
ALPJO548/16/1PW
Cod. produttore
JO548/16/1PW
Produttore
ALP
Base:
BA15d
Lunghezza:
17 mm
Tensione nominale:
10...15 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
17 mm
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Tipo di led: smd 2835 Numero Led: 32 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco freddo Flusso: 220lm CRI: 80 Angolo di emissione: 360° Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: G Potenza: 3W Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10‑15Vdc) Tens. funzionamento AC: 12Vac Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 6500K ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: BA15d Lunghezza: 17mm Larghezza: 17mm Altezza: 45mm Diametro: ø17mm ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -20 / 40°C ** Attenzione ** Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.