ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO546/7 LAMP.LED FESTOON TUBO 10-30VDC 37MM 6000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 10 mm
Tensione nominale - 10...30 V
Tipo di tensione - DC
Durata media nominale - 20000 h
Diametro - 10.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443595484
Codice prodotto
ALPJO546/7
Cod. produttore
JO546/7
Produttore
ALP
Lunghezza:
10 mm
Tensione nominale:
10...30 V
Tipo di tensione:
DC
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
10.2 mm
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
** Caratteristiche Generali ** Tipo lampada: Festoon Sostituisce: C5W, C11 Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 1 Tipo di led: smd 3014 Numero Led: 6 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco freddo Flusso: 40lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.97 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: F Potenza: 0.4W Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10‑30Vdc) Dimmerabile: no ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 6500K ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: SV8.5 Lunghezza: 10mm Larghezza: 10mm Altezza: 37mm Diametro: ø10.2mm ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -20 / 40°C ** Attenzione ** Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.