ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO546/4 Led lamp SV8,5 - 0,9W - 10-30Vdc - Cold white

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 11 mm
Tensione nominale - 10...30 V
Tipo di tensione - DC
Durata media nominale - 20000 h
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471 - RG0
Confezione
1 PZ
EAN
8017443585560
Codice prodotto
ALPJO546/4
Cod. produttore
JO546/4
Produttore
ALP
Lunghezza:
11 mm
Tensione nominale:
10...30 V
Tipo di tensione:
DC
Durata media nominale:
20000 h
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
** Caratteristiche Generali ** Tipo lampada: Festoon Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 1 Tipo di led: smd 5050 Numero Led: 4 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco freddo Flusso: 72lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: F Potenza: 0.7W Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10‑30Vdc) Dimmerabile: no ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 6500K ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: SV8.5 Lunghezza: 11mm Larghezza: 16mm Altezza: 31mm ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -20 / 40°C ** Attenzione ** Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.










