ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO544/21WW Led module - 3,75W - 10-30Vdc - Warm white

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443618459
Codice prodotto
ALPJO544/21WW
Cod. produttore
JO544/21WW
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Tipo di led: smd 2835 Numero Led: 30 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso: 500lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: E Potenza: 3.8W Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10‑30Vdc) Tens.funzionamento AC: 12Vac (8‑15Vac) Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 3000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: Cavetto Lunghezza: 2mm Larghezza: 60mm Altezza: 60mm ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Attenzione ** Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.








