ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO544/12PW Led module - 5W - 10-30Vdc - Cold white


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lunghezza - 100 mm 
- Tensione nominale - 10...30 V 
- Tipo di tensione - DC 
- Durata media nominale - 20000 h 
- Diametro - 100 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8017443615052
Codice prodotto
ALPJO544/12PW
Cod. produttore
JO544/12PW
Produttore
ALP
Lunghezza:
100 mm
Tensione nominale:
10...30 V
Tipo di tensione:
DC
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
100 mm
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Tipo di led: smd 2835 Numero Led: 24 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco freddo Flusso: 550lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: F Potenza: 5W Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10‑30Vdc) Dimmerabile: no ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 6000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: Cavetto Lunghezza: 100mm Larghezza: 100mm Altezza: 10mm Diametro: ø100mm ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Attenzione ** Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.










