ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO525/06WW Led lamp G4 - 4W - 12Vac/dc - Warm white

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G4
Lunghezza - 18 mm
Tensione nominale - 10...15 V
Tipo di tensione - AC / DC
Durata media nominale - 20000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8017443625891
Codice prodotto
ALPJO525/06WW
Cod. produttore
JO525/06WW
Produttore
ALP
Base:
G4
Lunghezza:
18 mm
Tensione nominale:
10...15 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
17.4 mm
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Tipo di led: smd 2835 Numero Led: 51 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso: 420lm CRI: 80 Angolo di emissione: 300° Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: F Potenza: 4W Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10‑15Vdc) Tens. funzionamento AC: 12Vac Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 3000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: G4 Lunghezza: 18mm Larghezza: 18mm Altezza: 46mm Diametro: ø17.4mm Diffusore: Plastica ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Attenzione ** Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.










