ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO524WW COB Led G4 - 2W - 12Vac/dc - Warm white

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G4
Lunghezza - 10 mm
Tensione nominale - 10...15 V
Tipo di tensione - AC / DC
Durata media nominale - 25000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8017443671478
Codice prodotto
ALPJO524WW
Cod. produttore
JO524WW
Produttore
ALP
Base:
G4
Lunghezza:
10 mm
Tensione nominale:
10...15 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
10 mm
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 25000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Tipo di led: COB Numero Led: 1 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso: 205lm CRI: 80 Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: F Potenza: 2W Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10‑15Vdc) Tens. funzionamento AC: 12Vac Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 2700K ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: G4 Lunghezza: 10mm Larghezza: 10mm Altezza: 35mm Diametro: ø10mm ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Attenzione ** Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.








