ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO524/1PW COB Led G4 - 3W - 12 / 24Vac / dc - Cool white

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G4
Lunghezza - 16 mm
Tensione nominale - 10...30 V
Tipo di tensione - AC / DC
Durata media nominale - 20000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8017443671485
Codice prodotto
ALPJO524/1PW
Cod. produttore
JO524/1PW
Produttore
ALP
Base:
G4
Lunghezza:
16 mm
Tensione nominale:
10...30 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
16 mm
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.96 Tipo di led: COB Numero Led: 1 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco freddo Flusso: 345lm CRI: 80 Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: F Potenza: 3W Tens. funzionamento DC: 10‑30Vdc Tens. funzionamento AC: 12Vac (8‑15Vac) Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: si ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 6000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: G4 Lunghezza: 16mm Larghezza: 16mm Altezza: 41mm Diametro: ø16mm ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Attenzione ** Non utilizzare con dimmer elettronici o trasformatori elettronici.








