pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO462PW TORCIA LED SLIM 5W

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443685314

Codice prodotto

ALPJO462PW

Cod. produttore

JO462PW

Produttore

ALP

Pratica mini torcia tascabile a batteria con staffa pieghevole (180°), portachiavi, apribottiglie e base magnetica. Tramite il selettore posto sul lato sarà possibile scegliere la modalità di funzionamento per soddisfare le diverse esigenze: - Alta luminosità 80% (durata di circa 3 ore) - Bassa luminosità 50% (durata di circa 4 ore) - Flash strobo - Super luminosità 100% (durata di circa 2 ore) LED laterale di segnalazione stato di batteria. Il tempo di ricarica della batteria ai polimeri di litio da 500mAh è di circa 1,5 ore tramite porta USB Tipo-C. La staffa pieghevole a 180° consente di posizionarla ad angolazioni diverse o di appenderla in determinati luoghi. Foro filettato per il fissaggio su monopiede, slider, treppiede, ecc. Sul retro è presente un magnete per poter fissare agevolmente la torcia ad una superficie metallica. ** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Tipo di led: COB Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco freddo Flusso: 300lm ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 5W Dimmerabile: no Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 6800K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 45mm Larghezza: 20mm Altezza: 61mm Fissaggio: Staffe Incluse Grado di protezione: IPX3 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Nero Tipo Controllo: Interruttore integrato ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 50°C Connettore di ricarica USB tipo "C" incluso. Alimentatore NON Incluso: 5V 1A.