ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO462BNW Solar wall light 6W White 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443677654
Codice prodotto
ALPJO462BNW
Cod. produttore
JO462BNW
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Tipo di led: smd 2835 Numero Led: 35 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco naturale Flusso: 900lm CRI: 80 Angolo di emissione: 140° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 6W Dimmerabile: no ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 230mm Larghezza: 97mm Altezza: 45.7mm Fissaggio: Staffe Incluse, Tramite viti Montaggio: A parete Grado di protezione: IP65 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco Tipo Controllo: Sensore PIR Orientabile: no ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Caratteristiche Batteria ** Pacco batteria incluso: Li-Ion 18650 3000mAh Durata: 6h (100% luminosità), 10h (50% luminosità) Tempo di ricarica: 6h ** Caratteristiche Pannello solare ** Potenza: 2,8W Tensione Voc: 5,5V ** Caratteristiche PIR ** Angolo: 140x70° Area di rilevamento: 6m Altezza di installazione: Max 4m ** Modalità di funzionamento ** A: premere il pulsante, la lampada si accenderà B: premere il pulsante una seconda volta, la lampada effettuerà un lampeggio Premere una terza volta per spegnere la lampada ** Contenuto confezione: ** - Proiettore; - Kit di fissaggio; - Istruzioni










