ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO460NW Proiettore solare Led 8W - Con sensore PIR - Ricaricabile - Bianco naturale - Serie Helios


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443674905
Codice prodotto
ALPJO460NW
Cod. produttore
JO460NW
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco naturale Flusso: 950lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 8W Dimmerabile: no ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 267.9mm Larghezza: 214mm Altezza: 75.9mm Fissaggio: Staffe Incluse, Tramite viti Montaggio: A parete Grado di protezione: IP65 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Nero Connessioni: Connettori e cavetti inclusi Tipo Controllo: Sensore PIR Lunghezza cavo: 3m Orientabile: si ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Caratteristiche Batteria ** Pacco batteria incluso: Li-Ion 18650 4000mAh Durata: 6h (100% luminosità), 10h (50% luminosità) Tempo di ricarica: 6h ** Caratteristiche Pannello solare ** Potenza: 4,5W Tensione Voc: 5,5V Lunghezza cavo: 3m Connettore ø3.5x1.35mm ** Caratteristiche PIR ** Angolo: 120° Area di rilevamento: 8m Altezza di installazione: Max 4m ** Modalità di funzionamento ** A: premere il pulsante, la lampada si accenderà B: premere il pulsante una seconda volta, la lampada effettuerà un lampeggio Premere una terza volta per spegnere la lampada ** Contenuto confezione: ** - Proiettore; - Kit di fissaggio; - Istruzioni