ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO446-01 FAR.INCAS.1VIA 24VDC 2W IP67 6000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443598737
Codice prodotto
ALPJO446-01
Cod. produttore
JO446-01
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Numero Led: 1 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco freddo Flusso: 20lm CRI: 80 Angolo di emissione: 50° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 2.5W Tens. funzionamento DC: 24Vdc Dimmerabile: no Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 5700K ** Caratteristiche Meccaniche ** Altezza: 76mm Diametro: ø55mm Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa Montaggio: A pavimento Foro incasso: ø44mm Grado di protezione: IP67 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Grigio Cornice: Acciaio Diffusore: Vetro temprato Capacità di carico: ø10mm 1330Kg Connessioni: Cavo libero Tipologia cavo: H05RNF Lunghezza cavo: 0.5m ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -20 / 40°C Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale.