ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO436/050NW Led floodlight 50W - 230Vac - Natural white

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 50 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017443640801
Codice prodotto
ALPJO436/050NW
Cod. produttore
JO436/050NW
Produttore
ALP
Max prestazioni del sistema:
50 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Tensione nominale:
230...230 V
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5000 lm
Tipo di tensione:
AC
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
310 mm
Larghezza:
250 mm
Non dimmerabile:
sì
Lunghezza:
48 mm
Fattore di potenza:
0.95
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0