pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO436/015NW Led floodlight 10W - 230Vac - Natural white

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 10 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443640771

Codice prodotto

ALPJO436/015NW

Cod. produttore

JO436/015NW

Produttore

ALP

Max prestazioni del sistema:

10 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Tensione nominale:

230...230 V

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

166 mm

Larghezza:

126 mm

Non dimmerabile:

Lunghezza:

32 mm

Fattore di potenza:

0.95

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Tipo di led: smd 3030 Numero Led: 10 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco naturale Flusso: 1000lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° Starting time: 0.25s ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 10W Fattore di potenza PF: 0.95 Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50Hz Dimmerabile: no Classe isolamento: I Alimentatore: Integrato ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 32mm Larghezza: 126mm Altezza: 166mm Fissaggio: Staffe Incluse Montaggio: A parete Grado di protezione: IP65 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Nero Diffusore: Vetro satinato Connessioni: Cavo libero Tipologia cavo: H05RNF Lunghezza cavo: 0.5m ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -20 / 40°C