pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO429/1202 PLAFON. LED 120CM DOPPIA PER TUBI LED T8

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443664951

Codice prodotto

ALPJO429/1202

Cod. produttore

JO429/1202

Produttore

ALP

Plafoniera stagna adatta per tubo led dotato di alimentazione su singolo lato. Gli scrocchi di sicurezza per il fissaggio dello schermo sono in acciaio e l'apertura è eseguibile tramite cacciavite. Il cablaggio interno della plafoniera è predisposto in modo da rendere possibili l'installazione in sicurezza dei tubi in entrambi i versi di inserimento. La plafoniera è dotata di un morsetto interno per la predisposizione di collegamento in cascata. Inoltre è incluso un pressacavo aggiuntivo non assemblatoper l'eventuale foratura aggiuntiva. Sono presenti all'interno due elementi di trattenuta per la sospensione dell'elemento portacablaggio allo scopo di facilitare la manutenzione. ** Caratteristiche Generali ** Tipo lampada: Tubo T8 N. lampade: 2 ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza Tubo Led: 120cm Grado di protezione: IP65 Resistenza agli urti: IK08 Corpo in policarbonato autoestinguente. Schermo in policarbonato ** Accessori inclusi: ** n10 Scrocchi di sicurezza in acciaio n1 Pressacavo assemblato n1 Pressacavo aggiuntivo non assemblato n2 Staffe di fissaggio a soffitto in acciaio ** Attenzione ** La plafoniera può essere utilizzata solo ed esclusivamente con tubi led JOlight aventi alimentazione 230Vac da un singolo lato. Cablaggio internopredisposto solo per tubi led. Necessario il fusibile starter 23-9-010 (non incluso). Reattore interno non presente. NON utilizzare con tubi fluorescenti. NON utilizzare con starter.