ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO428/1-1202NW Ceiling Led Double - 120cm - 40W - Natural white


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443649354
Codice prodotto
ALPJO428/1-1202NW
Cod. produttore
JO428/1-1202NW
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Tipo di led: smd 2835 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco naturale Flusso: 5000lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 40W Fattore di potenza PF: 0.9 Tens. funzionamento AC: 230Vac (220‑240Vac) Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50Hz Dimmerabile: no Classe isolamento: I Alimentatore: Integrato ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Tensione Led: 54Vdc Corrente Led: 700mA Tipo Alimentazione: Corrente Costante Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 1265mm Larghezza: 130mm Altezza: 88mm Fissaggio: Clip Incluse Montaggio: A soffitto Grado di protezione: IP65 Resistenza agli urti: IK08 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco Diffusore: Policarbonato opaco Connessioni: Morsetti a vite ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C