pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO427/120-1NW PLAF.LED TRI-PROOF 36W 4000K 1.20M IP65

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443667327

Codice prodotto

ALPJO427/120-1NW

Cod. produttore

JO427/120-1NW

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Tipo di led: smd 2835 0.5W Numero Led: 138 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco naturale Flusso: 4200lm CRI: 80 Angolo di emissione: 115° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 36W Fattore di potenza PF: 0.9 Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no Classe isolamento: I Alimentatore: Integrato ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Tensione Led: 138Vdc Corrente Led: 240mA Tipo Alimentazione: Corrente Costante Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 1210mm Larghezza: 63mm Altezza: 75mm Fissaggio: Clip Incluse Montaggio: A soffitto Grado di protezione: IP65 Resistenza agli urti: IK10 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco Diffusore: Policarbonato opaco Connessioni: Morsetti a pressione Orientabile: no ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C