pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO400 FARETTO LED 24VDC 5700K IP67 GHIERA R...

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443573628

Codice prodotto

ALPJO400

Cod. produttore

JO400

Produttore

ALP

I faretti della serie Walk integrano una nuova tecnologia con sistema water stop, in grado di ridurre il vapore acqueo che può formarsi durante l'utilizzo. ** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Numero Led: 1 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco freddo Flusso: 160lm CRI: 80 Angolo di emissione: 30° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 2.5W Tens. funzionamento DC: 24Vdc Dimmerabile: no Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 5700K ** Caratteristiche Meccaniche ** Altezza: 80mm Diametro: ø55mm Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa Montaggio: A pavimento Foro incasso: ø44mm Grado di protezione: IP67 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Grigio Cornice: Acciaio Diffusore: Vetro temprato Lente: Simmetrica Capacità di carico: ø10mm 1330Kg Connessioni: Cavo libero Lunghezza cavo: 0.5m ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -20 / 40°C Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale.