ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO400/1WW Recessed LED spotlight 2W - 24Vdc - Warm white

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443613034
Codice prodotto
ALPJO400/1WW
Cod. produttore
JO400/1WW
Produttore
ALP
I faretti della serie Walk integrano una nuova tecnologia con sistema water stop, in grado di ridurre il vapore acqueo che può formarsi durante l'utilizzo. ** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Numero Led: 1 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso: 150lm CRI: 80 Angolo di emissione: 30° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 2.5W Tens. funzionamento DC: 24Vdc Dimmerabile: no Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 3000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 55mm Larghezza: 55mm Altezza: 82mm Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa Montaggio: A pavimento Foro incasso: ø44mm Grado di protezione: IP67 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Grigio Cornice: Acciaio Diffusore: Vetro temprato Capacità di carico: ø10mm 1330Kg Connessioni: Cavo libero Lunghezza cavo: 0.5m ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -20 / 40°C Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale.












