pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO396/3030/04 PAN.LED 30X30 EDGE LIT 12W UGR

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 12 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 30000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1200 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443683174

Codice prodotto

ALPJO396/3030/04

Cod. produttore

JO396/3030/04

Produttore

ALP

Max prestazioni del sistema:

12 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1200 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Colore del corpo:

Bianco

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza:

295 mm

Larghezza:

295 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

10.4 mm

Fattore di potenza:

0.9

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Pannello con LGP (Light Guide Plate) ** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Tipo di led: smd 2835 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: CCT Regolabile Flusso: 1200lm CRI: 90 Angolo di emissione: 120° Starting time: 0.2s UGR: