ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO395-SUP01 KIT MONT. SOFFITTO PANN.JO395/6060/04-08


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443628977
Codice prodotto
ALPJO395-SUP01
Cod. produttore
JO395-SUP01
Produttore
ALP
Set di accessori composto da 4 staffette per l'installazione a soffitto. I quattro ganci di alluminio consentono di fissare il pannello a una distanza di circa 50mm dal soffitto. In questo spazio è possibile posizionare l'alimentatore fornito in dotazione ai pannelli JO395. La distanza dal soffitto non è regolabile. Numero di ganci: 4 Materiale: alluminio Colore: grigio Fissaffio: tramite viti (incluse) ** Attenzione ** Per i pannelli di lunghezza di 120cm occorre acquistare 2 Kit in quanto i punti di fissaggio dovranno essere almeno 6. Gli accessori illustrati sono componenti. Il loro corretto funzionamento dipende da importanti requisiti di installazione. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni e malfunzionamenti derivati da un non corretto assemblaggio, montaggio o da un uso non corretto del prodotto.