ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO392-105WW FARETTO LED INCASSO DIAM.200MM 4000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 21 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°
Tensione nominale - 18...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017443625440
Codice prodotto
ALPJO392-105WW
Cod. produttore
JO392-105WW
Produttore
ALP
Max prestazioni del sistema:
21 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Tensione nominale:
18...30 V
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1650 lm
Tipo di tensione:
DC
Diametro esterno:
200 mm
Altezza / Profondità:
87 mm
Non dimmerabile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0