ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO390/019WW Ceiling round spotlight LED - 4,8W - White - Warm white 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443640115
Codice prodotto
ALPJO390/019WW
Cod. produttore
JO390/019WW
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Tipo di led: Bridgelux Numero Led: 1 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso: 300lm CRI: 80 Angolo di emissione: 50° Starting time: 0.2s ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 4.8W Fattore di potenza PF: 0.5 Corrente ingresso max: 70mA Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50Hz Dimmerabile: no Classe isolamento: II Alimentatore: Esterno (incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Tensione Led: 9Vdc Corrente Led: 350mA Tipo Alimentazione: Corrente Costante Temp. Colore: 3000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Altezza: 39mm Diametro: ø54mm Fissaggio: Incasso con clip Montaggio: Incasso Foro incasso: ø45mm Grado di protezione: IP44 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Bianco Cornice: Alluminio verniciato Diffusore: PMMA trasp. Connessioni: Connettori e cavetti inclusi Lunghezza cavo: 0.4m Orientabile: no ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Attenzione ** Alimentazione in corrente costante. Usare solo l'alimentatore in dotazione. Alimentatori errati danneggiano il prodotto.












