ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO390/019SWW FARETTO LED 5W 3000K ACCIAO ALIM.INCL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 4.8 W
Grado di protezione (IP) - IP44
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Tensione nominale - 230...230 V
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 30000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8017443640139
Codice prodotto
ALPJO390/019SWW
Cod. produttore
JO390/019SWW
Produttore
ALP
Max prestazioni del sistema:
4.8 W
Grado di protezione (IP):
IP44
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Tensione nominale:
230...230 V
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
300 lm
Tipo di tensione:
AC
Classe di protezione:
II
Diametro esterno:
54 mm
Altezza / Profondità:
39 mm
Non dimmerabile:
sì
Fattore di potenza:
0.4
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0