pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO390/018WW FARETTO LED 4W 350MA 3000K ROT. ALIM.INC

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 4 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443627260

Codice prodotto

ALPJO390/018WW

Cod. produttore

JO390/018WW

Produttore

ALP

Max prestazioni del sistema:

4 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Tensione nominale:

230...230 V

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

320 lm

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

II

Diametro esterno:

45 mm

Altezza / Profondità:

36 mm

Non dimmerabile:

Fattore di potenza:

0.5

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Tipo di led: Cree XT-E Numero Led: 1 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso: 320lm CRI: 80 Angolo di emissione: 50° Starting time: 0.2s ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 4W Fattore di potenza PF: 0.5 Corrente ingresso max: 70mA Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50Hz Dimmerabile: no Classe isolamento: II Alimentatore: Esterno (incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Tensione Led: 9Vdc Corrente Led: 350mA Tipo Alimentazione: Corrente Costante Temp. Colore: 3000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Altezza: 36mm Diametro: ø45mm Fissaggio: Incasso con clip Montaggio: Incasso Foro incasso: ø37mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Bianco Cornice: Alluminio verniciato Diffusore: PMMA trasp. Connessioni: Connettori e cavetti inclusi Lunghezza cavo: 0.4m Orientabile: no ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Attenzione ** Alimentazione in corrente costante. Usare solo l'alimentatore in dotazione. Alimentatori errati danneggiano il prodotto.