pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO388/023PW MINI SPOT LED 12V PLAST.BIANCO 6000K

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 0.3 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°

  • Tensione nominale - 11.5...12.5 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443647923

Codice prodotto

ALPJO388/023PW

Cod. produttore

JO388/023PW

Produttore

ALP

Max prestazioni del sistema:

0.3 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Tensione nominale:

11.5...12.5 V

Materiale (del corpo):

Plastica

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

30 lm

Tipo di tensione:

DC

Diametro esterno:

18 mm

Altezza / Profondità:

15.5 mm

Non dimmerabile:

Colore del riflettore:

Bianco

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Faretto spot da incasso rotondo pensato per realizzare decorazioni e punti luce. Sono adatti per uso interno in installazioni da controsoffitto. Integrano all'interno un Led ad alta luminosità da 5mm con angolo di emissione stretto. Il fascio di luce concentrato consente di realizzare punti luce ed effetti tipo cielo stellato. Grazie alla resistenza interna possono essere alimentati a 12Vdc in parallelo. ** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Tipo di led: 5mm Numero Led: 1 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco freddo Flusso: 30lm CRI: 80 Angolo di emissione: 15° Starting time: 0.2s ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 0.3W Tens. funzionamento DC: 12Vdc (11.5‑12.5Vdc) Dimmerabile: si Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 6000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Altezza: 15.5mm Diametro: ø18mm Fissaggio: Incasso con clip Montaggio: Incasso Foro incasso: ø13mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco Cornice: Plastica Connessioni: Connettori e cavetti inclusi Lunghezza cavo: 0.15m Orientabile: no ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Attenzione: ** Limitazione di corrente ottenuta tramite resistenza integrata. Tensioni maggiori di 12,5Vdc danneggiano il prodotto. Le clip laterali in plastica sono sottili per permettere la flessione. Sforzi eccessivi possono danneggiare le clip. Prestare attenzione durante l'installazione.