ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO388/012WW Recessed spotlights - 0,2W - 12V - Warm white

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 0.2 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°
Tensione nominale - 11.5...12.5 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017443620339
Codice prodotto
ALPJO388/012WW
Cod. produttore
JO388/012WW
Produttore
ALP
Max prestazioni del sistema:
0.2 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Tensione nominale:
11.5...12.5 V
Materiale (del corpo):
Acciaio
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
18 lm
Tipo di tensione:
DC
Diametro esterno:
12.1 mm
Altezza / Profondità:
25.2 mm
Non dimmerabile:
sì
Colore del riflettore:
Bianco
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0










