pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO388/010WW Recessed spotlights - 0,2W - 12V - Warm white

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 0.2 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°

  • Tensione nominale - 11.5...12.5 V

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 30000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443615274

Codice prodotto

ALPJO388/010WW

Cod. produttore

JO388/010WW

Produttore

ALP

Max prestazioni del sistema:

0.2 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Tensione nominale:

11.5...12.5 V

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

18 lm

Tipo di tensione:

DC

Diametro esterno:

14 mm

Altezza / Profondità:

15 mm

Non dimmerabile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Faretto spot da incasso rotondo pensato per realizzare decorazioni e punti luce. Sono adatti per uso interno in installazioni da controsoffitto. Integrano all'interno un Led ad alta luminosità da 5mm con angolo di emissione stretto. Il fascio di luce concentrato consente di realizzare punti luce ed effetti tipo cielo stellato. Grazie alla resistenza interna possono essere alimentati a 12Vdc in parallelo. ** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Tipo di led: 5mm Numero Led: 1 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso: 18lm CRI: 80 Angolo di emissione: 15° Starting time: 0.2s ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 0.2W Tens. funzionamentoDC: 12Vdc (11.5‑12.5Vdc) Dimmerabile: si Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 3000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Altezza: 15mm Diametro: ø14mm Fissaggio: Incasso con clip Montaggio: Incasso Foro incasso: ø10mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio anodizzato Cornice: Alluminio anodizzato Diffusore: PMMA trasp. Connessioni: Connettori e cavetti inclusi Lunghezza cavo: 0.15m Orientabile: no ** Caratteristiche Termiche ** Temp.di funzionamento: -10 / 40°C ** Attenzione: ** Limitazione di corrente ottenuta tramite resistenza integrata. Tensioni maggiori di 12,5Vdc danneggiano il prodotto.