pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO386S LAMP. LED TAVOLO SALVIA INT.TOUCH 2700K

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 2.2 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 130 lm

  • Altezza / Profondità - 385 mm

  • Tensione nominale - 0...3 V

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 25000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443676695

Codice prodotto

ALPJO386S

Cod. produttore

JO386S

Produttore

ALP

Max prestazioni del sistema:

2.2 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

130 lm

Altezza / Profondità:

385 mm

Tensione nominale:

0...3 V

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

25000 h

Non dimmerabile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Diametro:

110 mm

Lampada da tavolo a LED a batteria. Interruttore Touch illuminato nella parte superiore. Emissione di luce calda verso il basso. La lampada integra una batteria agli ioni di litio per una durata della carica maggiore. Disponibile in versione bianca, nera, corten e verde. Intensità luminosa regolabile (0-100%) tramite pulsante touch. Incluso cavo USB da tipo C a tipo A per collegamento al caricabatteria. ** Caratteristiche Generali ** Alimentazione: A batteria Tempo di vita L70B50: 25000h Numero cicli diaccensione: 15000 cicli Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso: 130lm CRI: 95 ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 2.2W Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Tensione Led: 3Vdc Corrente Led: 380mA Tipo Alimentazione: Corrente Costante Temp. Colore: 2700K ** Caratteristiche Meccaniche ** Altezza: 385mm Diametro: ø110mm Grado di protezione: IP54 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Salvia Diffusore: Vetro trasparente ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: 0 / 30°C ** Caratteristiche Batteria ** Pacco batteria incluso: 2x2500mAh Li-Ion 18650 Durata: 10h (100% luminosità), 20h (50% luminosità) Tempo di ricarica: 5h (5Vdc 2A) ** Contenuto confezione: ** - Lampada a batteria portatile; - Cavo USB C - USB A 1m; - Istruzioni Nota: caricabatteria consigliato (non incluso) 5Vdc 2,1A.